Beli alamat toko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis Seri SJatribut:
- Grinding Capacity (mm): 660x76x9.5
- Coarse Grinding Wheel Size (mm): 250x19x25.4
- Fine Grinding Wheel Size (mm): 100x50x16
- Grinding Power (Hp): 2
- Pine Wheel Motor: 1/2
- Coolant Pump Motor (Hp): 1/8
- No Load Speed (rpm): 1700
- Overall Dimensions (mm): 1900x840x1680
- Power of Table Travel (Hp): 1/2
- RIONE Meja Kursi Siswa MDFDeskripsi:• Ketinggian meja kursi adjustable.• Dilengkapi sepatu anti selip dan gantungan tas di meja.atribut:
- Backrest Material: MDF
- Seat Material: MDF
- Top Table MDF Thickness (mm): 18
- Top Table Material: MDF
- AKS Gerinda Botol/Tuner Standaratribut:
- Grinding Capacity (mm): 660x76x16
- Coarse Grinding Wheel Size (mm): 100x50x50.8
- Coarse Grinding Wheel Speed (rpm): 1700 (Coarse)
- Fine Grinding Wheel Speed (rpm): 3400 (fine)
- Grinding Power (Hp): Coarse 2 & Fine 1/2
- Table Travel Motor (Hp): 1/2
- Coolant Pump Motor (Hp): 1/8
- Overall Dimensions (mm): 1900x840x1680
- JUNIOR Pisau Dapuratribut:
- Handle Length (cm): 10.5
- Material: Stainless Steel 420
- WOOSTER Paint Roller PolesDeskripsi:Paint roller extension poles adjust to increase reach for painting in high areas or on ceilings. Adjustable poles are either lightweight aluminum or fiberglass that have twist-locking mechanisms to hold in place until readjusted. Most extension poles are designed to use any standard roller frame or specialized tools, such as brush holders.atribut:
- Connection Type: Universal
- Displayed Brand: WOOSTER
- Lighted: No
- Wipro Mesin Asah Mata Pisauatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Max Clamping Thickness (mm): 8
- Max Length of Blade (mm): 630
- Motor Power (W): 370
- Voltage (V): 220
- Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
- No Load Speed (rpm): 2800
- Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- KRISBOW Mesin Asah Serbagunaatribut:
- Wheel Grinder Size: 4,5x1,5x9/16 Inch
- Input Power (W): 250
- No Load Speed (rpm): 140
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- KINKELDER HSS Saw Blades AlphaDeskripsi:It is mainly being used for cutting steel on manual and semi-automatic sawing machines.atribut:
- Suggested Cutting Speed (m/minute): 30-60
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- APC Easy UPS (UPS/Catu Daya Tak Terputus)Deskripsi:This APC Easy UPS offers reliable power backup and surge protection for your home and home office devices, helping you stay connected. With the 700VA line interactive UPS, the essential electronic devices will have a steady network connection, reliable uptime, and clean power. The tower UPS comes with a Schuko input plug and 2 Schuko outlets that provide both battery backup and surge-protection. This Uninterrupted Power Supply has a surge energy rating of 156 Joules. The auto-restart function automatically restarts the UPS while the mains recover following a full battery discharge. The battery self-diagnosis notifies you with the appropriate alarm based on the battery status. The generator compatible UPS allows optimal performance in specific power environments or generator applications. The UPS and the built-in lead-acid battery are covered by a two-year warranty.atribut:
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): 0 to 40
- Ambient Air Temperature for Storage (°C): -15 to 45
- Colour: Black
- Dimension (HxWxD) (mm): 142x101x300
- IP Degree of Protection: IP20
- Input Connection Type: Schuko CEE 7/7P 3.2 A
- Main Input Voltage (V): 220-240 AC 1 phase
- Maximum Configurable Power (W): 255
- Network Frequency (Hz): 50/60 (+/-5)
- Output Connection Type: 2
- Output Connector Type: SCHUKO CEE 7/7P
- Output Voltage Tolerance: +/-10%
- Output voltage (V): 230 AC 1 phase
- Rated Power (W): 360
- Rated power (VA): 700
- ASCO Pilot Solenoid ValvesDeskripsi:Universal pilot solenoid valves are used with a pneumatic actuator and can be set as normally closed or normally open, which is ideal when the configuration will be selected at the time of installation. When set to normally closed, they remain closed until they are actuated to open and allow flow. When set to normally open, they remain open to allow flow until they are actuated to close and stop flow. These valves can be mounted in any position and will vent air from the spring side of the actuator to help prevent corrosion. Pilot solenoid valves are commonly used to control flow in hydraulic systems, control cylinders, fluid power motors, and other process control applications.atribut:
- UNSPSC: 40141605
- Body Material - Valves: Anodized Aluminium
- Coefficient of Volume: 0.86
- Coil Insulation Class: F
- Environmental Rating - Valves: Corrosive; Hazardous; Indoor; Outdoor
- Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas: 150
- Maximum Operating Pressure Differential: 150
- Min. Operating Pressure Differential: 30
- Mounting: NAMUR
- Orifice Dia. (inch): 1/4
- Overall Width (inch): 1-3/4
- Pipe Size - Valves (inch): 1/4
- Seal Material - Valves: NBR; Polyurethane
- Valve Configuration: Universal
- YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & RantingDeskripsi:Belum Termasuk Mesin Penggerakatribut:
- Overall Dimension (mm): 1220x485x910
- Rated Voltage (V): 220
- Output Size (mm): 10 to 30
- Productivity (kg/hour): 600 to 800
- Rated Power, Diesel Engine (HP): 5 to 7
- Rated Power, Electric Motor (HP): 3 (2.2kW)
- Rated Power, Gasoline Engine (HP): 5 to 7
- Standard Motor Speed (rpm): 2200
- Ovaltine Crunchy Pop Chocolate Malt Flakesatribut:
- Size (gr): 450
- RIONE Study Chair (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Kaki kursi dengan sepatu anti selip
- Vertex Mesin Gerinda Pengasah Cutter UniversalDeskripsi:Universal Cutter Grinder.For grinding HSS and carbide engraving cutter as well as single lip or multiple lip cutters of various shapes such as radiused cutters or negative taper angle of cutters. The universal index head is provided at 24 positions so that any particular angle or shape can be obtained, free 3600 or 100 rotation is allowed for grinding End Mills. Twist Drill. Lathe Tools, only replace the attachment to the index head without any complex setup.atribut:
- Max Collet Capacity (mm): dia.18
- Max Grinding (mm): dia. 25
- Taper Angle (°): 0-180
- Relief Angle (°): 0-45
- Negative Angle (°): 0-26
- Grinding Spindle Speed (rpm): 3600
- Cup Grinding Wheel (mm): 100x50x20
- Machine Dimensions (mm): 45x40x35
- Packing Dimensions (mm): 55x45x47
- ORION Drilling And Milling Machine (Mesin Bor Duduk)atribut:
- Motor Power (W): 1500
Daftar Harga alamat toko Terbaru October 2026
| AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis Seri SJ | Rp209.999.900 |
| RIONE Meja Kursi Siswa MDF | Rp999.900 |
| AKS Gerinda Botol/Tuner Standar | Rp229.999.900 |
| AKS Double Motor Auto Strapping Machine | Rp6.699.900 |
| JUNIOR Pisau Dapur | Rp69.900 |
| TONE Hexagonal Bit Socket Set Long (Mata Sock Hexagonal) | Rp86.900 |
| WOOSTER Paint Roller Poles | Rp149.900 |
| Wipro Mesin Asah Mata Pisau | Rp6.499.900 |
| Chitose Study Chair (Kursi Sekolah) | Rp599.900 |
| KRISBOW Mesin Asah Serbaguna | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/jmP102066706-2.jpg)


/rmP102926994-3.jpg)

/P102118665-1.jpg)


/APC%20Easy%20UPS%20(UPS%2FCatu%20Daya%20Tak%20Terputus)/mrP115946819-1.jpg)



/5vP111579211-1.jpg)

/mgP112558808-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)